Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüssel-Einsatz 1/2 Zoll 19 mm 12kant DIN 3124


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Steckschlüssel-Einsatz 1/2 Zoll 19 mm 12kant DIN 3124
Steckschlüssel-Einsatz 1/2 Zoll 19 mm 12kant DIN 3124
Artikel-Nr.:
     6C8MS-194616
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     900Z-19
EAN/GTIN:
     4000896045549
Suchbegriffe:
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsa...
Steckschlüsseleinsatz 12kant
Steckschlüsseleinsatz Doppelsechska...
Zwölfkant-Steckschlüssel-Einsatz 1/2" Hazet

* Nicht genormte Größen.


Ausführung: DIN 3124 ISO 2725-1, mit Kugelfangrille und griffiger Rändelung.



Aus Chrom-Vanadium-Stahl, poliert und verchromt.

Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
19 mm
Gesamtlänge:
38 mm
Markenname:
HAZET
Herstellername:
Hazet-Werk H. Zerver GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
900Z-19
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
32
1
€ 6,90*
ab € 6,16*
€ 8,02*
Lager 6C8MS
32
10
Frei Haus
ab € 6,43*
€ 8,02*
5 Tage
20
1
€ 5,49*
ab € 6,53*
€ 8,56*
2 Tage
12
1
€ 7,90*
ab € 6,59*
€ 8,63*
4 Tage
16
1
€ 5,99*
ab € 6,54*
€ 8,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 30 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 40 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 80,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.