Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brille ToraCCS AS,AF PC, klar, Rahmen blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Brille ToraCCS AS,AF PC, klar, Rahmen blau
Brille ToraCCS AS,AF PC, klar, Rahmen blau
Artikel-Nr.:
     6C8MS-194984
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7000043086
EAN/GTIN:
     4046719416400
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
Einweg-Ohrstöpsel
Gehörschutzstöpsel
3M™ Schutzbrille Tora CCS

Ausführung:
• Schaumrahmen sorgt für angenehme Polsterung
• Integrierte Belüftungsschlitze
• Brillenbügel können mit 3MTM Gehörschutzstöpseln mit Band versehen werden (ausgenommen Polyesterbänder)
• AS, AF, UV
Norm: EN 166
Material: Polycarbonat
Rahmenfarbe: blau

Weitere Informationen:
Herstellerartikelnummer:
7000043086
Herstellername:
3M Deutschland GmbH
Markenname:
3M
Ursprungsland:
Taiwan
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
134
20
Frei Haus
ab € 5,29*
€ 6,18*
15 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,90*
ab € 5,47*
€ 6,36*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 5,43*
€ 6,36*
20
€ 5,46*
ab € 5,82*
€ 6,79*
5 Tage
28
20
Frei Haus
ab € 6,01*
€ 6,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 127,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.