Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringmaulschlüssel DIN 3113B 9 mm Hazet


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ringmaulschlüssel DIN 3113B 9 mm Hazet
Ringmaulschlüssel DIN 3113B 9 mm Hazet
Artikel-Nr.:
     6C8MS-195241
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     603- 9
EAN/GTIN:
     4000896024025
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche
Ringmaulschlüssel, gekröpft, Hazet

Ausführung: DIN 3113, ISO 3318, Form B. Aus Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet, matt verchromt, Ringseite gekröpft, Maulstellung 15°, Ringe poliert.
° Ringseite mit Sechskant-Profil.
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
9 mm
Maulstärke:
4,5 mm
Ringstärke:
6,3 mm
Gesamtlänge:
130 mm
Markenname:
HAZET
Herstellername:
Hazet-Werk H. Zerver GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
603- 9
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
29
1
€ 6,90*
ab € 7,47*
€ 10,02*
Lager 6C8MS
29
10
Frei Haus
ab € 8,10*
€ 10,14*
26 Tage
nicht lagernd
8
Frei Haus
ab € 7,71*
€ 10,27*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,45*
ab € 7,65*
€ 10,37*
4 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 7,84*
€ 10,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 30 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 40 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 101,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.