Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifstift ZY 0306 3 AWCO 60 J 5V Pferd


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schleifstift ZY 0306 3 AWCO 60 J 5V Pferd
Schleifstift ZY 0306 3 AWCO 60 J 5V Pferd
Artikel-Nr.:
     6C8MS-195368
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     31103135
EAN/GTIN:
     4007220898437
Suchbegriffe:
Feinschleifstift
Schleifspitze
Schleifstift
Schleifstift Zylinderform
Edelkorund/Keramikkorn-Schleifstift 3 mm Schaft-Ø

Ausführung: Edelkorund/Keramikkorn AWCO, Härte J, keramische Bindung blau/weiß. Zylinderform.
Anwendung: Zum Nachbearbeiten von Turbinenschaufeln während der Flugzeugwartung. Nachschleifen von Reparaturschweißungen im Werkzeug- und Formenbau. Empfohlene Umfangsgeschwindigkeit 35-50 m/s.
Weitere Informationen:
Modell:
ZY 0306
Kopf-Ø:
3 mm
Kopfhöhe:
6 mm
Korngröße:
60
Schaft-Ø:
3 mm
Markenname:
PFERD
Herstellername:
August Rüggeberg GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
31103135
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschleifstift, schleifspitze pferd, schleifstift, schleifstifte mischkorund, 84780306, Schleifstift ZY 0306 3 AWCO 60 J 5V Pferd
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1053
10
€ 5,00*
ab € 1,20*
€ 1,67*
10
€ 5,90*
ab € 1,22*
€ 1,75*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 1,24*
€ 1,75*
5 Tage
925
1
€ 4,30*
ab € 1,22*
€ 1,76*
Lager 6C8MS
74
20
Frei Haus
ab € 1,43*
€ 1,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 80 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 39,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33899045
ab € 1,95*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33401001
ab € 6,51*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33401010
ab € 6,56*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33301000
ab € 51,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.