Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachwinkel DIN 875/II A 200x130 mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachwinkel DIN 875/II A 200x130 mm HP
Flachwinkel DIN 875/II A 200x130 mm HP
Artikel-Nr.:
     6C8MS-199002
Hersteller:
     Helios-Preisser
Herst.-Nr.:
     373105
EAN/GTIN:
     4029713207786
Suchbegriffe:
Flachwinkel
flachwinkel din 875
flachwinkel
flachwinkel 200 x130mm
Flachwinkel, DIN 875/II

Ausführung: Aus Spezialstahl, Rechtwinkligkeits-, Parallelitäts- und Ebenheitstoleranzen, Flachseiten, Hochkanten und Prüfflächen geschliffen.

Anwendung: Für genaue Arbeiten im Maschinenbau und Werkstattbereich.

Hinweis: Flachwinkel (Bestell-Nr. 4611) und Anschlagwinkel (Bestell-Nr. 4612) bis 2000 mm auf Anfrage lieferbar.

Weitere Informationen:
Schenkellänge:
200 x 130 mm
Querschnitt:
30 x 6 mm
Markenname:
HELIOS-PREISSER
Herstellername:
HELIOS-PREISSER GmbH
Herstellerartikelnummer:
373105
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Weitere Suchbegriffe: 46110200
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 9,88*
€ 12,03*
2 Tage
6
1
€ 6,90*
ab € 10,18*
€ 13,65*
2 Tage
6
1
€ 7,90*
ab € 10,16*
€ 13,66*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 10,36*
€ 13,92*
4 Tage
6
1
€ 4,30*
ab € 10,50*
€ 14,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
ab 30 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
ab 40 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 120,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.