Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachwinkel DIN875/II A 200x130mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachwinkel DIN875/II A 200x130mm HP
Flachwinkel DIN875/II A 200x130mm HP
Flachwinkel DIN875/II A 200x130mm HP
Flachwinkel DIN875/II A 200x130mm HP
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4029713207786
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3046110200
EAN/GTIN:
     4029713207786
Suchbegriffe:
Flachwinkel
flachwinkel din 875
flachwinkel
flachwinkel 200 x130mm
Flachwinkel Ausführung: Aus Spezialstahl, Rechtwinkligkeits-, Parallelitäts- und Ebenheitstoleranzen, Flachseiten, Hochkanten und Prüfflächen geschliffen. Anwendung: Für genaue Arbeiten im Maschinenbau und Werkstattbereich. Hinweis: Flachwinkel und Anschlagwinkel bis 2000 mm auf Anfrage lieferbar.
Weitere Informationen:
Schenkellänge:
200 x 130 mm
Sperrcode:
0
Querschnitt:
30 x 6 mm
Winkeltoleranz:
0,040 mm
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3046110200
Weitere Suchbegriffe: Helios, Winkel, DIN, 875/II, Preisser, 130, DIN875/2, 200, 875, 875/2, DIN875/II, 4611, DIN875, Präzisions-Flachwinkel, 3046110200, 46110200
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 9,95*
€ 12,02*
2 Tage
6
1
€ 6,90*
ab € 10,20*
€ 13,83*
1 Tag
6
1
€ 7,90*
ab € 10,18*
€ 13,85*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 10,35*
€ 14,10*
4 Tage
7
1
€ 4,30*
ab € 10,14*
€ 14,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,10*
€ 16,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.