Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringmaulschlüssel DIN 3113B 6 mm Hazet


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ringmaulschlüssel DIN 3113B 6 mm Hazet
Ringmaulschlüssel DIN 3113B 6 mm Hazet
Artikel-Nr.:
     6C8MS-199265
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     603- 6
EAN/GTIN:
     4000896023950
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche
Ringmaulschlüssel, gekröpft, Hazet

Ausführung: DIN 3113, ISO 3318, Form B. Aus Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet, matt verchromt, Ringseite gekröpft, Maulstellung 15°, Ringe poliert.
° Ringseite mit Sechskant-Profil.
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
6 mm
Maulstärke:
4 mm
Ringstärke:
5,1 mm
Gesamtlänge:
100 mm
Markenname:
HAZET
Herstellername:
Hazet-Werk H. Zerver GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
603- 6
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
30
1
€ 6,90*
ab € 7,14*
€ 9,38*
Lager 6C8MS
30
10
Frei Haus
ab € 7,47*
€ 9,50*
8 Tage
18
1
€ 5,49*
ab € 7,25*
€ 9,62*
2 Tage
20
1
€ 6,90*
ab € 7,38*
€ 9,70*
12 Tage
15
1
€ 5,99*
ab € 7,51*
€ 9,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 30 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 40 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 95,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.