Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringmaulschlüssel DIN 3113B 18 mm Hazet


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ringmaulschlüssel DIN 3113B 18 mm Hazet
Ringmaulschlüssel DIN 3113B 18 mm Hazet
Artikel-Nr.:
     6C8MS-199274
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     603-18
EAN/GTIN:
     4000896023790
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche
Ringmaulschlüssel, gekröpft, Hazet

Ausführung: DIN 3113, ISO 3318, Form B. Aus Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet, matt verchromt, Ringseite gekröpft, Maulstellung 15°, Ringe poliert.
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
18 mm
Maulstärke:
6,7 mm
Ringstärke:
10,5 mm
Gesamtlänge:
210 mm
Markenname:
HAZET
Herstellername:
Hazet-Werk H. Zerver GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
603-18
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 12,49*
€ 16,23*
1 Tag
28
1
€ 6,90*
ab € 12,57*
€ 16,25*
2 Tage
20
1
€ 6,90*
ab € 12,97*
€ 16,67*
13 Tage
15
1
€ 5,99*
ab € 13,31*
€ 17,04*
Lager 6C8MS
28
1
Frei Haus
ab € 13,93*
€ 22,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,30*
€ 26,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,06*
€ 23,87
pro Stück
ab 4 Stück
€ 18,66*
€ 22,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,09*
€ 21,53
pro Stück
ab 8 Stück
€ 16,82*
€ 20,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,47*
€ 19,60
pro Stück
ab 12 Stück
€ 16,30*
€ 19,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,24*
€ 19,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.