Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringmaulschlüssel DIN 3113B 19 mm Hazet


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ringmaulschlüssel DIN 3113B 19 mm Hazet
Ringmaulschlüssel DIN 3113B 19 mm Hazet
Artikel-Nr.:
     6C8MS-199275
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     603-19
EAN/GTIN:
     4000896023806
Suchbegriffe:
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel
LAN Kabel
Netzwerk-Kabel
Ringmaulschlüssel, gekröpft, Hazet

Ausführung: DIN 3113, ISO 3318, Form B. Aus Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet, matt verchromt, Ringseite gekröpft, Maulstellung 15°, Ringe poliert.
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
19 mm
Maulstärke:
7 mm
Ringstärke:
11 mm
Gesamtlänge:
220 mm
Markenname:
HAZET
Herstellername:
Hazet-Werk H. Zerver GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
603-19
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
34
1
€ 6,90*
ab € 11,85*
€ 15,12*
2 Tage
4
1
€ 5,49*
ab € 12,73*
€ 16,26*
1 Tag
18
1
€ 7,90*
ab € 12,91*
€ 16,39*
1 Tag
3
1
€ 7,90*
ab € 12,32*
€ 16,42*
Lager 6C8MS
34
1
Frei Haus
ab € 13,40*
€ 21,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,64*
€ 25,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,25*
€ 22,91
pro Stück
ab 4 Stück
€ 17,51*
€ 20,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,10*
€ 20,35
pro Stück
ab 8 Stück
€ 16,24*
€ 19,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,85*
€ 18,86
pro Stück
ab 12 Stück
€ 15,53*
€ 18,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,44*
€ 18,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.