Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelmaulschlüssel DIN 3110 16 x18 mm Hazet


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Doppelmaulschlüssel DIN 3110 16 x18 mm Hazet
Doppelmaulschlüssel DIN 3110 16 x18 mm Hazet
Artikel-Nr.:
     6C8MS-199298
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     450N-16 X18
EAN/GTIN:
     4000896020461
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
Doppelmaulschlüssel (Funkenfrei)
Doppelmaulschlüssel Hazet

Ausführung: DIN 3110, ISO 3318. Aus Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet, matt verchromt, Maulstellung 15°, mit flachen Köpfen und stabilem Schaft mit Doppel-T-Profil.
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
16 x 18 mm
Maulstärke:
6 mm
Gesamtlänge:
205,7 mm
Markenname:
HAZET
Herstellername:
Hazet-Werk H. Zerver GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
450N-16 X18
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
25
10
Frei Haus
ab € 7,54*
€ 9,44*
2 Tage
25
1
€ 6,90*
ab € 7,23*
€ 9,47*
3 Tage
20
1
€ 6,90*
ab € 7,42*
€ 9,75*
2 Tage
8
1
€ 4,95*
ab € 7,70*
€ 10,10*
3 Tage
5
1
€ 7,90*
ab € 7,75*
€ 10,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 30 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 40 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 94,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.