Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelmaulschlüssel DIN 3110 21 x22 mm Hazet


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Doppelmaulschlüssel DIN 3110 21 x22 mm Hazet
Doppelmaulschlüssel DIN 3110 21 x22 mm Hazet
Artikel-Nr.:
     6C8MS-199301
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     450N-21 X22
EAN/GTIN:
     4000896020522
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
doppel-maulschlüssel hazet
Doppelmaulschlüssel Hazet

Ausführung: DIN 3110, ISO 3318. Aus Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet, matt verchromt, Maulstellung 15°, mit flachen Köpfen und stabilem Schaft mit Doppel-T-Profil.
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
21 x 22 mm
Maulstärke:
7 mm
Gesamtlänge:
238 mm
Markenname:
HAZET
Herstellername:
Hazet-Werk H. Zerver GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
450N-21 X22
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: doppelgabelschlüssel, 57010193, Hazet, Maulschlüssel
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
28
1
€ 6,90*
ab € 8,53*
€ 11,04*
Lager 6C8MS
28
10
Frei Haus
ab € 8,95*
€ 11,16*
2 Tage
20
1
€ 6,90*
ab € 8,73*
€ 11,37*
2 Tage
4
1
€ 5,49*
ab € 9,06*
€ 11,77*
1 Tag
8
1
€ 7,90*
ab € 9,16*
€ 11,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
ab 30 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
ab 40 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 111,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.