Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelmaulschlüssel DIN 3110 24 x27 mm Hazet


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Doppelmaulschlüssel DIN 3110 24 x27 mm Hazet
Doppelmaulschlüssel DIN 3110 24 x27 mm Hazet
Artikel-Nr.:
     6C8MS-199305
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     450N-24 X27
EAN/GTIN:
     4000896020577
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
Doppelmaulschlüssel (Funkenfrei)
Doppelmaulschlüssel Hazet

Ausführung: DIN 3110, ISO 3318. Aus Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet, matt verchromt, Maulstellung 15°, mit flachen Köpfen und stabilem Schaft mit Doppel-T-Profil.
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
24 x 27 mm
Maulstärke:
7,8 mm
Gesamtlänge:
269 mm
Markenname:
HAZET
Herstellername:
Hazet-Werk H. Zerver GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
450N-24 X27
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: doppel-maulschlüssel hazet, doppelmaulschlüssel (funkenfrei), 57010230, Hazet, Maulschlüssel
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
23
1
€ 6,90*
ab € 10,18*
€ 13,21*
Lager 6C8MS
23
10
Frei Haus
ab € 10,71*
€ 13,50*
3 Tage
6
1
€ 5,49*
ab € 10,91*
€ 14,06*
1 Tag
3
1
€ 7,90*
ab € 11,00*
€ 14,16*
3 Tage
5
1
€ 5,99*
ab € 11,04*
€ 14,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
ab 30 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
ab 40 Stück
€ 12,62*
€ 15,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 135,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.