Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringmaulschlüssel ä. DIN 3113A 20 mm Hazet


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ringmaulschlüssel ä. DIN 3113A 20 mm Hazet
Ringmaulschlüssel ä. DIN 3113A 20 mm Hazet
Artikel-Nr.:
     6C8MS-199309
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     600N-20
EAN/GTIN:
     4000896023134
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche
Ringmaulschlüssel, gerade, Hazet

Ausführung: DIN 3113, ISO 3318, Form A. Aus Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet, matt verchromt, Ringseite um 15° abgewinkelt, mit stabilem Schaft mit Doppel-T-Profil.
* Nicht genormte Größe.
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
20 mm
Maulstärke:
8,5 mm
Ringstärke:
13,5 mm
Gesamtlänge:
279,5 mm
genormt:
nach DIN 3113 Form A, ISO 7738
Markenname:
HAZET
Herstellername:
Hazet-Werk H. Zerver GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
600N-20
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
20
1
€ 6,90*
ab € 16,47*
€ 20,16*
2 Tage
20
1
€ 6,90*
ab € 16,88*
€ 20,65*
1 Tag
4
1
€ 4,95*
ab € 17,48*
€ 21,20*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 17,69*
€ 21,45*
Lager 6C8MS
20
1
Frei Haus
ab € 17,88*
€ 26,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,78*
€ 31,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,82*
€ 28,35
pro Stück
ab 4 Stück
€ 22,63*
€ 26,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,17*
€ 26,38
pro Stück
ab 8 Stück
€ 21,29*
€ 25,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,90*
€ 24,87
pro Stück
ab 12 Stück
€ 20,68*
€ 24,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,99*
€ 23,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,88*
€ 21,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.