Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringmaulschlüssel DIN 3113A 27 mm Hazet


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ringmaulschlüssel DIN 3113A 27 mm Hazet
Ringmaulschlüssel DIN 3113A 27 mm Hazet
Artikel-Nr.:
     6C8MS-199313
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     600N-27
EAN/GTIN:
     4000896023202
Suchbegriffe:
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel
LAN Kabel
Netzwerk-Kabel
Ringmaulschlüssel, gerade, Hazet

Ausführung: DIN 3113, ISO 3318, Form A. Aus Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet, matt verchromt, Ringseite um 15° abgewinkelt, mit stabilem Schaft mit Doppel-T-Profil.
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
27 mm
Maulstärke:
10,5 mm
Ringstärke:
16 mm
Gesamtlänge:
380 mm
genormt:
nach DIN 3113 Form A, ISO 7738
Markenname:
HAZET
Herstellername:
Hazet-Werk H. Zerver GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
600N-27
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
20
1
€ 6,90*
ab € 22,56*
€ 27,51*
2 Tage
12
1
€ 4,95*
ab € 23,63*
€ 28,71*
1 Tag
10
1
€ 7,90*
ab € 23,86*
€ 29,00*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 24,26*
€ 29,50*
Lager 6C8MS
20
1
Frei Haus
ab € 24,75*
€ 34,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,20*
€ 40,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,42*
€ 37,39
pro Stück
ab 4 Stück
€ 30,16*
€ 35,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,31*
€ 34,88
pro Stück
ab 6 Stück
€ 28,72*
€ 34,18
pro Stück
ab 8 Stück
€ 28,58*
€ 34,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,51*
€ 33,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,34*
€ 32,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,75*
€ 29,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.