Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringmaulschlüssel ä. DIN 3113A 28 mm Hazet


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ringmaulschlüssel ä. DIN 3113A 28 mm Hazet
Ringmaulschlüssel ä. DIN 3113A 28 mm Hazet
Artikel-Nr.:
     6C8MS-199314
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     600N-28
EAN/GTIN:
     4000896023219
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche
Ringmaulschlüssel, gerade, Hazet

Ausführung: DIN 3113, ISO 3318, Form A. Aus Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet, matt verchromt, Ringseite um 15° abgewinkelt, mit stabilem Schaft mit Doppel-T-Profil.
* Nicht genormte Größe.
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
28 mm
Maulstärke:
11 mm
Ringstärke:
16,5 mm
Gesamtlänge:
380 mm
genormt:
nach DIN 3113 Form A, ISO 7738
Markenname:
HAZET
Herstellername:
Hazet-Werk H. Zerver GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
600N-28
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 27,76*
€ 34,08*
2 Tage
20
1
€ 6,90*
ab € 28,57*
€ 34,85*
1 Tag
7
1
€ 4,95*
ab € 29,43*
€ 35,49*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 29,97*
€ 36,18*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 29,79*
€ 40,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,52*
€ 48,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,72*
€ 44,89
pro Stück
ab 4 Stück
€ 36,59*
€ 43,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,65*
€ 42,42
pro Stück
ab 6 Stück
€ 34,94*
€ 41,58
pro Stück
ab 8 Stück
€ 34,77*
€ 41,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,65*
€ 41,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,68*
€ 38,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,79*
€ 35,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.