Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ratschenschlüssel 16 mm umschalt. Hazet


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ratschenschlüssel 16 mm umschalt. Hazet
Ratschenschlüssel 16 mm umschalt. Hazet
Artikel-Nr.:
     6C8MS-199368
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     606-16
EAN/GTIN:
     4000896101023
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche
Maulschlüssel mit Ringratsche, umschaltbar, Hazet

Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Stahl, matt verchromt. Exakt verzahnter Ratschenmechanismus mit 72 Zähnen und einem Rückstellwinkel von 5°. Der Ratschenkopf ist um 13° abgewinkelt, Maulstellung 15°.
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
16 mm
Maulstärke:
7,7 mm
Ringstärke:
10,2 mm
Rückschwenkwinkel:
5 °
Gesamtlänge:
230,2 mm
Markenname:
HAZET
Herstellername:
Hazet-Werk H. Zerver GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
606-16
Ursprungsland:
Taiwan
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
26
1
€ 6,90*
ab € 17,46*
€ 24,12*
2 Tage
20
1
€ 6,90*
ab € 17,63*
€ 24,27*
1 Tag
6
1
€ 4,95*
ab € 18,19*
€ 24,83*
2 Tage
6
1
€ 7,90*
ab € 18,39*
€ 25,31*
Lager 6C8MS
26
1
Frei Haus
ab € 18,61*
€ 29,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,99*
€ 35,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,25*
€ 32,43
pro Stück
ab 4 Stück
€ 25,61*
€ 30,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,32*
€ 28,94
pro Stück
ab 8 Stück
€ 23,34*
€ 27,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,77*
€ 27,10
pro Stück
ab 12 Stück
€ 22,32*
€ 26,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,21*
€ 25,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,61*
€ 22,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.