Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ratschenschlüssel 32 mm umschalt. Hazet


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ratschenschlüssel 32 mm umschalt. Hazet
Ratschenschlüssel 32 mm umschalt. Hazet
Artikel-Nr.:
     6C8MS-199372
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     606-32
EAN/GTIN:
     4000896150984
Suchbegriffe:
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel
LAN Kabel
Netzwerk-Kabel
Maulschlüssel mit Ringratsche, umschaltbar, Hazet

Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Stahl, matt verchromt. Exakt verzahnter Ratschenmechanismus mit 72 Zähnen und einem Rückstellwinkel von 5°. Der Ratschenkopf ist um 13° abgewinkelt, Maulstellung 15°.
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
32 mm
Maulstärke:
15,7 mm
Ringstärke:
17,8 mm
Rückschwenkwinkel:
5 °
Gesamtlänge:
425,8 mm
Markenname:
HAZET
Herstellername:
Hazet-Werk H. Zerver GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
606-32
Ursprungsland:
Taiwan
Angebote (33)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 66,08*
€ 77,27*
1 Tag
26
€ 5,90*
ab € 65,74*
€ 77,30*
2 Tage
8
€ 4,95*
ab € 66,93*
€ 78,86*
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 68,42*
€ 80,00*
Lager 6C8MS
26
Frei Haus
ab € 67,90*
€ 83,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,55*
€ 99,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,57*
€ 94,69
pro Stück
ab 4 Stück
€ 78,38*
€ 93,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,16*
€ 89,44
pro Stück
ab 6 Stück
€ 74,78*
€ 88,99
pro Stück
ab 8 Stück
€ 74,59*
€ 88,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,20*
€ 85,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,90*
€ 80,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.