Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 245-HAZET606-32 Herst.-Nr.: 606-32 EAN/GTIN: 4000896150984 |
| |
|
| | |
| Ratschenringschlüssel • HAZET Knarren-Ring-Maulschlüssel 606-32. Betätigung schwer zugänglicher Schraubverbindungen auf engstem Raum, ohne Umsetzen des Schlüssels durch die Knarrenfunktion Lange schlanke Ausführung Schaft mit extra stabilem HAZET Doppel-T-Profil Ringschlüssel mit umschaltbarer Knarrenfunktion Feinverzahnt, 72 Zähne, Drehwinkel 5° Maß a 8 und 9 mm: 60 Zähne, Drehwinkel 6° Ringseite 13° abgewinkelt Maulstellung: 15° - Oberfläche: verchromt Abtrieb: Außen-Doppel-Sechskant-Tractionsprofil Schlüsselweite: 32 - Abmessungen: Länge: 425.8 mm - Netto-Gewicht (kg): 0.96 kg |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ringratschen-Maulschlüssel, Knarren-Ringschlüssel, Knarrenringschlüssel, Knarrenschlüssel, Ratschenringschlüssel, Ratschenschlüssel, Gabelringschlüssel, Maulringschlüssel, Ring-Maulschlüssel, Ringgabelschlüssel, Ringmaulschlüssel, hazet ringratsche sw32, knarrenringmaulschlüssel hazet, knarrenringmaulschlüssel 32 mm, HAZET |
| | |
| | | Angebote (32) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 65,61* | € 77,69* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 66,43* | € 78,48* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 66,92* | € 78,95* | | | | Lager 245 | | | | | | € 7,90* | ab € 68,08* | € 80,36* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 70,05* | € 82,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 245 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 245 | | Versand: Lager 245 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|