Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ratschenschlüssel 22 mm umschalt. Hazet


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ratschenschlüssel 22 mm umschalt. Hazet
Ratschenschlüssel 22 mm umschalt. Hazet
Artikel-Nr.:
     6C8MS-199376
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     606-22
EAN/GTIN:
     4000896151028
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche
Maulschlüssel mit Ringratsche, umschaltbar, Hazet

Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Stahl, matt verchromt. Exakt verzahnter Ratschenmechanismus mit 72 Zähnen und einem Rückstellwinkel von 5°. Der Ratschenkopf ist um 13° abgewinkelt, Maulstellung 15°.
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
22 mm
Maulstärke:
12 mm
Ringstärke:
13,3 mm
Rückschwenkwinkel:
5 °
Gesamtlänge:
291,5 mm
Markenname:
HAZET
Herstellername:
Hazet-Werk H. Zerver GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
606-22
Ursprungsland:
Taiwan
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
50
1
€ 6,90*
ab € 28,51*
€ 34,46*
2 Tage
20
1
€ 6,90*
ab € 28,84*
€ 34,81*
1 Tag
15
1
€ 4,95*
ab € 29,63*
€ 35,48*
2 Tage
30
1
€ 7,90*
ab € 30,08*
€ 36,20*
Lager 6C8MS
50
1
Frei Haus
ab € 30,09*
€ 40,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,49*
€ 48,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,70*
€ 44,86
pro Stück
ab 4 Stück
€ 36,57*
€ 43,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,66*
€ 42,44
pro Stück
ab 6 Stück
€ 35,12*
€ 41,79
pro Stück
ab 8 Stück
€ 34,77*
€ 41,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,62*
€ 41,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,39*
€ 38,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,09*
€ 35,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.