Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filzstift KEL2025/6 Pferd


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Filzstift KEL2025/6 Pferd
Filzstift KEL2025/6 Pferd
Artikel-Nr.:
     6C8MS-202130
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     FK KEL 2025/6M
EAN/GTIN:
     4007220153956
Suchbegriffe:
Filzpolierstift
Polierstift
Filzpolierstift Rundkegelform
Rundkegel-Filzpolierstift
Filzstift 6 mm Schaft-Ø

Ausführung: Aus stabilem Filz mit Metallschaft.

Anwendung: Zum Bearbeiten von vorgeschliffenen Teilen. Zum Polieren von Oberflächen, Hohlkörpern und profilierten Werkstücken.

Hinweis: Wir empfehlen den Einsatz von Schleif- und Polierpaste (Bestell-Nr. 8611+8811) oder Einschleifmasse (Bestell-Nr. 8608) für optimale Polierergebnisse.

Weitere Informationen:
Kopf-Ø:
20 mm
Kopfhöhe:
25 mm
Schaft-Ø:
6 mm
Schaftlänge:
40 mm
Markenname:
PFERD
Herstellername:
August Rüggeberg GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
FK KEL 2025/6M
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Rundkegelfilzpolierstift, Feinschleifstift, Schleifspitze, Schleifstift, schleifspitze pferd, filzpolierstift rundkegelform, 86020060, Filzstift, Flexstift, Flexstifte, Pferd, Polierstifte, Poliflex-Stift, Poliflex-Stifte, QR5027918, Schleifkörper, Schleifmittel,, Schleifstifte, Werkzeug, Werkzeug,, Werkzeugmaschine
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
230
10
€ 5,00*
ab € 3,63*
€ 4,51*
6 Tage
610
10
€ 4,30*
ab € 3,79*
€ 4,68*
10
€ 4,90*
ab € 3,70*
€ 4,85*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 3,83*
€ 4,88*
4 Tage
580
10
€ 5,45*
ab € 4,00*
€ 4,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 40 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 60 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 80 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 97,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240182
ab € 40,53*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240192
ab € 40,85*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240152
ab € 40,91*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240202
ab € 40,59*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240162
ab € 40,73*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240172
ab € 40,69*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240011
ab € 180,66*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240010
ab € 89,46*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240115
ab € 181,15*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240015
ab € 89,13*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240002
ab € 180,89*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240001
ab € 89,33*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240130
ab € 180,55*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240030
ab € 89,95*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240103
ab € 180,44*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.