Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellverstell-Reibahle HSS 45,0-55,0 mm Beck


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schnellverstell-Reibahle HSS 45,0-55,0 mm Beck
Schnellverstell-Reibahle HSS 45,0-55,0 mm Beck
Artikel-Nr.:
     6C8MS-202632
Hersteller:
     August Beck
Herst.-Nr.:
     30102367
EAN/GTIN:
     4332163927181
Suchbegriffe:
Reibahlen Werksnorm
Schnellverstell-Reibahle
Schnellverstellbare Reibahle
Schnellverstellreibahle
Handreibahle, verstellbar

Ausführung: Rechtsschneidend, mit austauschbaren Messern aus HSS, Werksnorm und Zylinderschaft mit Vierkant. Die ungleiche Messerteilung sorgt für eine rattermarkenfreie und genaue Bohrung. Die Reibahle kann im angegebenen Verstellbereich stufenlos verstellt werden. Die Einstellung sollte mittels eines Lehrrings erfolgen (Bestell-Nr. 4411). Oberfläche blank.

Anwendung: Besonders geeignet für Reparaturarbeiten. Nur zum Reiben von Durchgangsbohrungen. Wegen der Stirnschraube nicht zur Bearbeitung von Sacklochbohrungen geeignet. Besonders für Stahlwerkstoffe bis 500 N/mm² Festigkeit, z. B. allgemeine Baustähle, Stahlwerkstoffe bis 900 N/mm² Festigkeit wie Automatenstähle, Vergütungsstähle, Werkzeugstähle, Einsatzstähle, Gusswerkstoffe und NE-Metalle wie Aluminium, Messing, Kupfer und Bronzen verwendbar.
Weitere Informationen:
Nenn-Ø:
45 mm
Stellbereich:
45–55 mm
Schneidenlänge:
118 mm
Gesamtlänge:
370 mm
Schlüsselweite:
26 mm
Schneidenanzahl:
6
Stahl <850 N:
empfohlen
Stahl <1000 N:
geeignet
Gusseisen:
empfohlen
Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
empfohlen
Kupfer, Messing, Bronze:
empfohlen
Markenname:
BECK
Herstellername:
August Beck GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
30102367
Ursprungsland:
Land unbekannt
Weitere Suchbegriffe: verstellbare Reibahle, august beck schnellverstell-reibahle, reibahlen werksnorm, 15050175, Beck, Handreibahle, Hand-Reibahle,, HSS, Reibahle, Reibahlen, schnell-verstellbar
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
4
Frei Haus
ab € 263,85*
€ 313,17*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 271,53*
€ 318,80*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 271,25*
€ 319,26*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 273,05*
€ 320,48*
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 313,17*
€ 372,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 305,46*
€ 363,50
pro Stück
ab 4 Stück
€ 304,70*
€ 362,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 282,76*
€ 336,48
pro Stück
ab 6 Stück
€ 282,06*
€ 335,65
pro Stück
ab 8 Stück
€ 281,78*
€ 335,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 275,85*
€ 328,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 263,85*
€ 313,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.