Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flächenspannfutter JISB6339ADB D25 BT50 Haimer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flächenspannfutter JISB6339ADB D25 BT50 Haimer
Flächenspannfutter JISB6339ADB D25 BT50 Haimer
Artikel-Nr.:
     6C8MS-203629
Hersteller:
     Haimer
Herst.-Nr.:
     50.500.25
EAN/GTIN:
     4034221015488
Suchbegriffe:
Flächenspannfutter JIS B 6339
Fräseraufnahmen JIS B 6339
Spannfutter ER JIS B 6339
Spannzangenfutter ER JIS B 6339
Präzisions-Flächenspannfutter System Weldon

Ausführung: Aus legiertem Einsatzstahl, mit einer Zugfestigkeit im Kern von ca. 950 N/mm² und einer Härtetiefe von mind. 0,5 mm. Kegel nach DIN 254. Alle Funktionsflächen feinbearbeitet und garantierte Qualität durch doppelte 100 % Kontrolle.

Kegelwinkel: Toleranz AT3.
Oberflächenrauigkeit des Kegels: Ra < 0,001 mm.
Bohrungstoleranz: H5.
Wuchtgüte: G2.5 22000 min-1.
Rundlaufgenauigkeit: < 0,003 mm.
Gehärtet 60 -2 HRC.

Anwendung: Zur Aufnahme von Werkzeugen mit Zylinderschaft und seitlicher Mitnahmefläche.

Lieferumfang: Flächenspannfutter mit Spannschraube.
Weitere Suchbegriffe: flächenspannfutter jis b 6339, 50, 6339, 22.000, 32325025, bei, DINJISB6339, Flächenspannfutter, Haimer, JIS, Präzisions-Flächenspannfutter, Spannfutter, System, Weldon, Werkzeugaufnahme, Wuchtgüte, Zubehör
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
€ 4,90*
ab € 130,89*
€ 159,87*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 130,55*
€ 159,88*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 132,19*
€ 161,89*
Lager 6C8MS
2
Frei Haus
ab € 128,76*
€ 163,18*
5 Tage
2
Frei Haus
ab € 132,21*
€ 164,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,18*
€ 194,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,26*
€ 188,33
pro Stück
ab 4 Stück
€ 157,47*
€ 187,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,07*
€ 171,44
pro Stück
ab 6 Stück
€ 142,63*
€ 169,73
pro Stück
ab 8 Stück
€ 140,49*
€ 167,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,87*
€ 164,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,76*
€ 153,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.