Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flächenspannfutter JISB6339ADB BT50 D25mm HAIMER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flächenspannfutter JISB6339ADB BT50 D25mm HAIMER
Flächenspannfutter JISB6339ADB BT50 D25mm HAIMER
Flächenspannfutter JISB6339ADB BT50 D25mm HAIMER
Flächenspannfutter JISB6339ADB BT50 D25mm HAIMER
Flächenspannfutter JISB6339ADB BT50 D25mm HAIMER
Flächenspannfutter JISB6339ADB BT50 D25mm HAIMER
Flächenspannfutter JISB6339ADB BT50 D25mm HAIMER
Flächenspannfutter JISB6339ADB BT50 D25mm HAIMER
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4034221015488
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3032325025
EAN/GTIN:
     4034221015488
Suchbegriffe:
Flächenspannfutter JIS B 6339
Fräseraufnahmen JIS B 6339
Spannfutter ER JIS B 6339
Spannzangenfutter ER JIS B 6339
Präzisions-Flächenspannfutter System Weldon, BT 50 Ausführung: Aus legiertem Einsatzstahl, mit einer Zugfestigkeit im Kern von ca. 950 N/mm² und einer Härtetiefe von mind. 0,5 mm. Kegel nach DIN 254. Alle Funktionsflächen feinbearbeitet und garantierte Qualität durch doppelte 100 % Kontrolle. Kegelwinkeltoleranz: AT3 Gehärtet: 60 –2 HRC Anwendung: Zur Aufnahme von Werkzeugen mit Zylinderschaft und seitlicher Mitnahmefläche. Lieferumfang: Flächenspannfutter mit Spannschraube.
Weitere Informationen:
Sperrcode:
0
l1:
100 mm
d1:
25 mm
d2:
65 mm
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3032325025
Weitere Suchbegriffe: flächenspannfutter jis b 6339, Werkzeughalter, min-1, bei, AD/B, System, Haimer, BT40, Wuchtgüte, Weldonfutter, Spannfutter, JIS6339, Werkzeugaufnahme, DIN, 3232, und, Zubehör, 22.000, JISB6339, JISB, 50, Weldon, SK40, BT50, Weldonspannfutter, Flächenspannfutter, JIS, 2.5, 6339, DINJISB6339, Präzisions-Flächenspannfutter, MAS/BT, MAS, ADB, Weldonaufnahme, 3032325025, 32325025
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 4,90*
ab € 130,89*
€ 159,87*
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 130,55*
€ 159,88*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 132,19*
€ 161,89*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 128,76*
€ 163,18*
4 Tage
2
Frei Haus
ab € 132,21*
€ 164,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,88*
€ 190,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,05*
€ 189,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,18*
€ 172,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,43*
€ 167,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,55*
€ 155,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.