Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filzscheibe 100x20x10 mm Pferd


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Filzscheibe 100x20x10 mm Pferd
Filzscheibe 100x20x10 mm Pferd
Artikel-Nr.:
     6C8MS-204042
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     FK SC10020/10M
EAN/GTIN:
     4007220297612
Suchbegriffe:
Filzpolierscheibe
Filzscheibe
Polierfilz
Baumwollpolierscheibe
Filzscheibe

Ausführung: Aus stabilem Filz.

Anwendung: Mithilfe von Aufspannbolzen (Bestell-Nr. 8600) zum Polieren von Oberflächen bei vorgeschliffenen Teilen.

Hinweis: Wir empfehlen den Einsatz von Schleif- und Polierpaste (Bestell-Nr. 8611+8811) oder Einschleifmasse (Bestell-Nr. 8608) für optimale Polierergebnisse.

Weitere Informationen:
Außen-Ø:
100 mm
Arbeitsbreite:
20 mm
Bohrungs-Ø:
10 mm
Markenname:
PFERD
Herstellername:
August Rüggeberg GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
FK SC10020/10M
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Lammfell-Polierscheibe, Lammfellhaube, Lammwollhaube, Polierscheibe, Polierschleifscheibe, filzpolierscheibe 100x20x10mm rüggeberg, filzpolierscheibe, pferd filzscheibe, 85990100, Flexstift, Flexstifte, Pferd, Polierstift, Polierstifte, Poliflex-Stift, Poliflex-Stifte, QR4026608, Schleifkörper, Schleifmittel,, Schleifstift, Schleifstifte, Werkzeug, Werkzeug,, Werkzeugmaschine
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6
1
€ 6,90*
ab € 14,53*
€ 18,67*
1 Tag
16
1
€ 5,00*
ab € 14,64*
€ 18,70*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 14,80*
€ 18,78*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 14,86*
€ 18,78*
Lager 6C8MS
6
1
Frei Haus
ab € 15,61*
€ 24,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,71*
€ 29,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,17*
€ 26,38
pro Stück
ab 4 Stück
€ 20,62*
€ 24,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,86*
€ 23,63
pro Stück
ab 8 Stück
€ 19,07*
€ 22,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,75*
€ 22,31
pro Stück
ab 12 Stück
€ 18,38*
€ 21,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,34*
€ 21,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,61*
€ 18,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240182
ab € 40,82*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240192
ab € 40,71*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240152
ab € 40,90*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240202
ab € 40,89*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240162
ab € 40,69*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240172
ab € 40,57*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240011
ab € 181,89*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240010
ab € 89,34*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240115
ab € 181,24*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240015
ab € 89,92*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240002
ab € 180,32*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240001
ab € 89,93*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240130
ab € 181,82*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240030
ab € 89,76*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240103
ab € 181,80*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.