| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-204333 Herst.-Nr.: TN81114 EAN/GTIN: 4330816003930 |
| |
|
| | |
| Elektro-Isolierband 302
Ausführung: DIN EN 60454-3-1 F-PVC/105/A-Tx Typ 10: Farbige Weich-PVC-Folie mit Acryl-Klebstoff. Schwer entflammbar, alterungsbeständig und weitgehend beständig gegen Säuren und Laugen. Temperaturbeständigkeit: -10 °C bis +105 °C, Durchschlagsfestigkeit: > 40 kV/mm Anwendung: Für alle normalen Isolierarbeiten, Reparatur beschädigter Isolationen, Umwickeln von Kabelenden und Abzweigungen, Abisolieren von Ankern und Spulen sowie zur Kennzeichnung. Weitere Informationen: | | Breite: | 15 mm | Länge: | 10 m | Stärke: | 0,15 mm | Farbe: | blau | Herstellerartikelnummer: | TN81114 | Herstellername: | Coroplast Fritz Müller GmbH & Co.KG | Markenname: | Coroplast | Ursprungsland: | Europ. Gemein. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 20 | | € 6,90* | ab € 0,96* | € 1,34* | | | | | 8 Tage | | | 20 | | € 4,79* | ab € 0,97* | € 1,35* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 0,97* | € 1,46* | | | | Lager 6C8MS | | | | 40 | | Frei Haus | ab € 0,97* | € 1,50* | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 1,01* | € 1,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Rollen | Mindestbestellmenge: 40 Rollen ( entspricht € 60,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|