Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolierband Nr.302 blau 10mx15mm Coroplast


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Isolierband Nr.302 blau 10mx15mm Coroplast
Isolierband Nr.302 blau 10mx15mm Coroplast
Isolierband Nr.302 blau 10mx15mm Coroplast
Isolierband Nr.302 blau 10mx15mm Coroplast
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4330816003930
Hersteller:
     Coroplast Fritz Müll
Herst.-Nr.:
     TN81114
EAN/GTIN:
     4330816003930
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
isolierband coroplast 0,15mmx15mmx1...
Coroplast
Weitere Informationen:
Länge:
10,0 m
Farbe:
blau
Sperrcode:
0
Bandbreite:
15 mm
Bandlänge:
10 m
Banddicke:
0,15 mm
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Bx:
B7
kata_Wx_Nr:
3098210015
kata_Bx_Nr:
7898210015
Weitere Suchbegriffe: elektroisolierband, coroplast elektroisolierband, Löten-Schweißen-Werkstattbedarf-Arbeitsschutz, Klebebänder/Packband, Elektro-Isolierband, Coroplast
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1160
20
€ 6,90*
ab € 0,97*
€ 1,33*
1 Tag
1160
1
€ 7,90*
ab € 0,98*
€ 1,46*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 0,97*
€ 1,46*
5 Tage
1208
1
€ 4,30*
ab € 0,97*
€ 1,48*
2 Tage
1160
40
Frei Haus
ab € 0,96*
€ 1,49*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 1,46*
€ 1,74
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 1,35*
€ 1,61
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 1,24*
€ 1,48
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 1,18*
€ 1,40
pro Rolle
ab 200 Rollen
€ 1,11*
€ 1,32
pro Rolle
ab 30000 Rollen
€ 0,97*
€ 1,15
pro Rolle
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.