| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-204418 Herst.-Nr.: KT000040347 EAN/GTIN: 4332163901990 |
| |
|
| | |
| 3M™ Tartan™ Klebeband 8954 Produktbeschreibung Extra robustes Filamentklebeband. Längs- und querverstärkte Ausführung mit hoher Klebekraft. Temperaturbeständig Ideal zur Sicherung von Packstücken während Transport und Lagerung. Zum Einsatz bei der Plattensicherung, zum Bündeln leichter Produkte. Zum Verschließen und Verstärken von Kartonagen verwendbar. Für Gefahrguttransportverpackungen geeignet. Farbe: transparent |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gefahrgut-Verpackungsband, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, filamentklebeband 19mm x 50m, gefahrgut verpackungsband, gefahrgut-verpackungsband transparent, 8954, 99150400, Elektro-Isolierband, Klebebänder/Packband, Löten-Schweißen-Werkstattbedarf-Arbeitsschutz, Malerabdeckband, PVC, Tartan, TartanTM-Klebeband, Teppich-Klebeband |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6C8MS | | | | 96 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 2,43* | € 3,30* | | | | | | 1 Tag | | | 48 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 2,56* | € 3,42* | | | | | 13 Tage | | | 48 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 2,56* | € 3,43* | | | | | | | | 48 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 2,56* | € 3,51* | | | | | 4 Tage | | | 12 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 0,96* | € 3,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 96 Stück | Mindestbestellmenge: 96 Stück ( entspricht € 316,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|