Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maulschlüssel mit Ringratsche 19 mm Gedore


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Maulschlüssel mit Ringratsche 19 mm Gedore
Maulschlüssel mit Ringratsche 19 mm Gedore
Artikel-Nr.:
     6C8MS-205012
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2297175
EAN/GTIN:
     4010886889268
Suchbegriffe:
Gabelringschlüssel (Zoll)
Maulringschlüssel (Zoll)
Ringgabelschlüssel (Zoll)
Ringmaulschlüssel (Zoll)
Maulschlüssel mit Ringratsche, GEDORE

Ausführung: Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3. Matt verchromt, gerade Form, mit handlichem und starkem, tailliertem Schaft. Sperreinsatz und Sperrklinke manganphosphatiert. Die geringe Zähnezahl macht die Ratsche äußerst robust, während die besondere Sperrklinken-Geometrie einen sehr kleinen Rückstellwinkel gewährleistet. Rückstellwinkel 7° bis Schlüsselweite 15 mm, 6° bis Schlüsselweite 27 mm und 5° bis Schlüsselweite 36 mm. Maulstellung 15°, exakt auf Schlüsselweite geschliffen. Die Drehmomente übertreffen die Vorgaben nach DIN 3113.
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
19 mm
Maulstärke:
6,5 mm
Ringstärke:
11,7 mm
Rückschwenkwinkel:
6 °
Gesamtlänge:
250 mm
Markenname:
GEDORE
Herstellername:
GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
2297175
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (43)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
32
1
€ 4,95*
ab € 13,52*
€ 16,77*
1 Tag
149
1
€ 6,90*
ab € 13,56*
€ 16,77*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 14,06*
€ 17,39*
1 Tag
175
1
€ 7,90*
ab € 14,69*
€ 17,87*
Lager 6C8MS
149
1
Frei Haus
ab € 15,05*
€ 23,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,17*
€ 27,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,60*
€ 24,51
pro Stück
ab 4 Stück
€ 19,17*
€ 22,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,73*
€ 22,29
pro Stück
ab 8 Stück
€ 17,80*
€ 21,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,47*
€ 20,79
pro Stück
ab 12 Stück
€ 17,12*
€ 20,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,03*
€ 20,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
2320479
ab € 8,91*
Zubehör
Gedore Digital Solutions
2320479
ab € 19,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.