Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bithalter Impaktor 1/4 Zoll mit Sprenggriff und Ringmagnet Wera


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bithalter Impaktor 1/4 Zoll mit Sprenggriff und Ringmagnet Wera
Bithalter Impaktor 1/4 Zoll mit Sprenggriff und Ringmagnet Wera
Artikel-Nr.:
     6C8MS-205374
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     5057676001
EAN/GTIN:
     4013288157812
Suchbegriffe:
Bit-Hand-Halter
Bit-Handhalter
Bit-Schraubendreher
Bitschraubendreher
Universal-Bithalter 1/4" Impaktor, mit Ringmagnet und Sprengring

Ausführung: DIN 3216 E 6,3.
Durch die beiden gekoppelten, nacheinander wirkenden Torsionszonen werden selbst extreme Belastungsspitzen, wie sie bei der Verarbeitung mit Impakt-/Schlagschraubern auftreten, sicher abgefedert und die Standzeiten der Bits erhöht.

Anwendung: Besonders geeignet für den Einsatz mit Impakt-/Schlagschraubern. Zum Verbinden von Bits mit den jeweiligen Betätigungswerkzeugen. In Verbindung mit Impaktor-Bits bis zu 10-fach längeres Produktleben gegenüber Standard- oder Torsion-Bit-Halter-Systemen.



Mit starkem Ringmagnet und Sprengring. Der Magnet kann zuruckgeschoben und dadurch abgeschaltet werden.

Weitere Informationen:
Abtrieb:
44652 Zoll
Antrieb:
44652 Zoll
Gesamtlänge:
75 mm
Markenname:
Wera
Herstellername:
Wera Werkzeuge GmbH
Herstellerartikelnummer:
5057676001
Ursprungsland:
TschechischeRep
Weitere Suchbegriffe: Bit-Halter, Bithalter, Gabelringschlüssel (Zoll), Maulringschlüssel (Zoll), Ringgabelschlüssel (Zoll), Ringmaulschlüssel (Zoll), bithalter wera, bithalter, bithalter magnetisch, 64280020, Bit, Bits, Impaktor, QR5106859, Universal-Bithalter, Wera, Zubehör
Angebote (41)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
90
1
€ 6,90*
ab € 11,68*
€ 14,58*
Lager 6C8MS
90
10
Frei Haus
ab € 12,58*
€ 15,02*
3 Tage
76
1
€ 4,79*
ab € 12,49*
€ 15,54*
1 Tag
64
1
€ 7,90*
ab € 13,05*
€ 16,28*
1
€ 5,90*
ab € 12,52*
€ 16,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 15,02*
€ 17,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
ab 30 Stück
€ 14,22*
€ 16,92
pro Stück
ab 40 Stück
€ 14,18*
€ 16,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 150,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05057675001
ab € 9,67*
Ähnlich
RS Pro
253122
ab € 7,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.