| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-207180 Herst.-Nr.: 800 116Z 240 0 EAN/GTIN: 4250261589448 |
| |
|
| | |
| CNC-Kurzbohrfutter AKL für Rechts- und Linkslauf, DIN 69741, Form A/AD
Ausführung: Kurze Bauform, starr ausgeführte Führungselemente, gehärtete und geschliffene Verschleißteile garantieren hohe Rundlaufgenauigkeit und lange Lebensdauer. 100 % Rundlaufgenauigkeitsprüfung mit unterschiedlichen Messdorndurchmessern an verschiedenen Messpunkten, angelehnt an DIN ISO 10888. Die kompakte Bauweise und die hohe Steifigkeit führen zu den besten Bearbeitungsergebnissen. Durch das integrierte Schneckengetriebe werden hohe Spannkräfte bei geringem Kraftaufwand erreicht, Haltemoment > 75 Nm bei Ø 13 mm. Durch die Selbsthemmung des Schneckengetriebes ist die Bearbeitung auch bei Linkslauf und schnellgebremster Spindel sicher. Kegelwinkel: Toleranz AT3. Oberflächenrauigkeit des Kegels: Ra < 0,001 mm. Rundlaufgenauigkeit: 0,03 mm. Max. zul. Drehzahl: 7000 min-1. Wuchtgüte: vorgewuchtet bis 7000 min-1 mit einer Restunwucht von max. 40 gmm. Anwendung: Zum Bohren, Senken, Reiben, Gewindeschneiden und für einfache Schlichtfräsarbeiten. Einsetzbar in Bearbeitungszentren, Dreh-, Bohr- und Fräsmaschinen. Lieferumfang: Kurzbohrfutter mit Sechskantschlüssel. Hinweis: Bei spezieller Wuchtung höhere Drehzahlen möglich. ULTRA-Ausführung (Rundlaufgenauigkeit <= 0,015 mm) auf Anfrage lieferbar. Weitere Informationen: | | Spannbereich: | 1–16 mm | Kegelschaft: | SK 40 | Markenname: | ALBRECHT | Herstellername: | Albrecht Präzision GmbH & Co. KG | Herstellerartikelnummer: | 800 116Z 240 0 | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 69871, 34830007, AKL, Albrecht, Bohrfutter, CNC-Kurzbohrfutter, DIN69871, für, Kurzbohrfutter, Linkslauf, Rechts-, Spanntechnik, Werkzeugaufnahme, Zubehör |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 211,78* | € 247,18* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 212,69* | € 247,19* | | | | Lager 6C8MS | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 210,57* | € 249,47* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 220,69* | € 255,24* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 226,75* | € 263,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|