Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-207783 Herst.-Nr.: 158620 EAN/GTIN: 4048347166917 |
| |
|
| | |
| Lupenleuchte powerlux
Ausführung: Ergonomische Design. Asphärische PXM©-Kunststoff-Leichtlinse mit cera-tec© coating, bruchfest, glasähnliche Kratzfestigkeit. Für Rechts- u. Linkshänder geeignet. Gleichmäßig helle und blendfreie Ausleuchtung durch zwei SMD-LEDs. Ergonomisch in der Hand liegend, punktgenaue Ausleuchtung. Abschaltautomatik nach 30 Min. Lieferung mit 3 Mignon-Batterien AA/LR06, 1,5 V. Hinweis: Ersatzbatterie (Bestell-Nr. 9041 0018). Weitere Informationen: | | Vergrößerung: | 5-fach | Linsen-Ø: | 58 mm | Markenname: | ESCHENBACH | Herstellername: | Eschenbach Optik GmbH | Herstellerartikelnummer: | 158620 | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lupen-Leuchte, Lupenlampe, Lupenleuchte, Standlupe, Taschenlupe, eschenbach lupenlampe, lupenlampe, 45080080, Eschenbach, Leuchten,, Lupen,, Messtechnik, Mikroskope, Powerlux, QR4029552 |
| | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 9,95* | ab € 63,18* | € 74,95* | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 65,30* | € 77,58* | | | | | | | | | | € 6,49* | ab € 65,88* | € 78,13* | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 66,02* | € 78,26* | | | | Lager 6C8MS | | | | | | Frei Haus | ab € 65,51* | € 81,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 65,51* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|