Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder SEL.2.426R (SB)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelbinder SEL.2.426R (SB)
Kabelbinder SEL.2.426R (SB)
Kabelbinder SEL.2.426R (SB)
Artikel-Nr.:
     6C8MS-207991
Hersteller:
     Sapiselco
Herst.-Nr.:
     SEL.2.426
EAN/GTIN:
     8014748300331
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder polyamid
kabelbinder
kabelbinder sapiselco
Eigenschaften: Hohe Flexibilität auch bei starken Temperaturschwankungen. Überdurchschnittlich farbbeständig, (farbecht) auch bei direkter Sonneneinstrahlung. Weitgehend chemikalienbeständig. Selbstlöschend entsprechend der Norm UL94 V2 POLYAMID innerhalb von max. 30 Sekunden.
Weitere Informationen:
Breite:
4,5 mm
Länge:
360 mm
Farbe:
natur
Inhalt:
100 Stück
Markenname:
SapiSelco
Herstellername:
SapiSelco s.r.l.
Herstellerartikelnummer:
SEL.2.426
Ursprungsland:
Italien
Weitere Suchbegriffe: 56000027, Kabelbinder SEL.2.426R SB
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
905
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,83*
€ 5,05*
3 Tage
901
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 3,91*
€ 5,11*
Lager 6C8MS
901
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,86*
€ 5,13*
14 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 3,92*
€ 5,17*
2 Tage
885
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 3,97*
€ 5,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 40 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 60 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 80 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
1 Stück enthält 1 Beutel (ab € 3,86* pro Beutel)
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 102,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HellermannTyton
115-28590
ab € 10,83*
Ähnlich
HellermannTyton
115-00001
ab € 0,996*
Ähnlich
Sapiselco
MET.2.2534R
ab € 11,33*
Ähnlich
Sapiselco
SEL.2.430
ab € 4,68*
Ähnlich
Sapiselco
SEL.2.427
ab € 4,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.