Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flexible Kabelbinder ohne Verzahnung 580x28,0 schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Flexible Kabelbinder ohne Verzahnung 580x28,0 schwarz
Flexible Kabelbinder ohne Verzahnung 580x28,0 schwarz
Flexible Kabelbinder ohne Verzahnung 580x28,0 schwarz
Flexible Kabelbinder ohne Verzahnung 580x28,0 schwarz
Flexible Kabelbinder ohne Verzahnung 580x28,0 schwarz
Flexible Kabelbinder ohne Verzahnung 580x28,0 schwarz
Flexible Kabelbinder ohne Verzahnung 580x28,0 schwarz
Flexible Kabelbinder ohne Verzahnung 580x28,0 schwarz
Flexible Kabelbinder ohne Verzahnung 580x28,0 schwarz
Flexible Kabelbinder ohne Verzahnung 580x28,0 schwarz
Flexible Kabelbinder ohne Verzahnung 580x28,0 schwarz
Artikel-Nr.:
     6C8MS-113527
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     115-28590
EAN/GTIN:
     4031026231518
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Softbinder
Verschluss-Binder
Wiederöffnungs-Kabelbinder
  • Elastischer Kabelbinder mit gerundeten Kanten
  • Flexibel auch bei niedrigen Temperaturen bis -20 °C
  • Kann wieder geöffnet und erneut verwendet werden
  • Doppelter Verschlusskopf zur Parallelbündelung
  • Dehnspannung ermöglicht sehr festen Sitz auf dem Bündel
  • Gleichmäßige Druckverteilung auf dem Bündel
  • Sicherer Halt auch in vertikaler Position verhindert das Herausgleiten des Bündels
  • Langlebig beim Verbau im Innenbereich

Aufgrund des elastischen und reißfesten Materials eignen sich diese Kabelbinder besonders für die Bündelung und Fixierung von vibrierenden, beweglichen oder pulsierenden Leitungen und Schläuchen, wie zum Beispiel in den Bereichen Windenergie, Bau- und Agrarmaschinen sowie Robotersystemen. Als Wiederöffnungsbinder finden sich zahlreiche Anwendungen für temporäre Befestigung im Bühnen- und Messebau oder auf Musikveranstaltungen. Im Montagewagen sorgt dieser Kabelbinder für Ordnung.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
28.0 mm
Bandlänge:
580 mm
Banddicke:
3.4 mm
Max. Bündeldurchmesser:
150 mm
Min. Haltekraft:
360 N
Betriebstemperatur:
-40 °C | 85 °C
Ausführung:
ohne Verzahnung
Bandverschluss:
Schlitzraster
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Halogenfrei:
ja
Farbe:
schwarz
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
ja
Weitere Suchbegriffe: Wiederöffnungsbinder, wiederöffnungsbinder schwarz, wiederöffnungs kabelbinder, wiederöffnungsbinder hellermann, Bühnentechnik, Gartenbau, Kabelband, Kabelbefestigung und Kabelbündelung, Kabelbinder lösbar, Kabelhaltebänder, Kabelhaltebänder zum Wiederöffnen, Lochraster, loesbar, loesbarer kabelbinder, lösbar, lösbarer Kabelbinder, Mehrwegkabelbinder, Spezialkabelbinder, Steckbinder, Straps, wiederlösbar, wieder lösbarer Kabelbinder
Angebote (46)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
37
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 11,11*
€ 13,08*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 10,58*
€ 13,58*
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 11,00*
€ 13,59*
4 Tage
31
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 11,02*
€ 13,61*
3 Tage
37
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 11,06*
€ 13,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 13,08*
€ 15,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
ab 30 Stück
€ 12,62*
€ 15,02
pro Stück
ab 40 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 130,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HellermannTyton
115-07190
ab € 7,12*
Ähnlich
HellermannTyton
115-11270
ab € 7,21*
Ähnlich
HellermannTyton
115-07270
ab € 7,83*
Ähnlich
HellermannTyton
115-11350
ab € 7,15*
Ähnlich
HellermannTyton
115-00001
ab € 0,992*
Ähnlich
Sapiselco
MET.2.2534R
ab € 13,50*
Ähnlich
Sapiselco
SEL.2.430
ab € 4,61*
Ähnlich
Sapiselco
SEL.2.426
ab € 3,58*
Ähnlich
Sapiselco
SEL.2.427
ab € 4,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.