| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-208040 Herst.-Nr.: 4317784408820 EAN/GTIN: 4317784408820 |
| |
|
| | |
| Universal-Stufenbohrer spiralgenutet, blank Ausführung: HSS, nach Werksnorm, spiralgenutet. Durch den 3-Flächenschaft wird ein Durchrutschen im Bohrfutter verhindert. Lasersignierung der Loch-Ø und Drehzahlen. Auch bei rotierendem Werkzeug kann der Loch-Ø abgelesen werden. Anwendung: Für gratfreies Bohren und Aufreiben von Blechen, Rohren und Profilen bis 6 mm Materialstärke. Entgraten bis 1,5 mm Materialstärke. Arbeitet grat- und rattermarkenfrei und kann in Hand- oder Ständerbohrmaschinen eingesetzt werden. Kein Ankörnern notwendig. Hinweis: Zur Erhöhung der Standzeiten empfehlen wir den Einsatz der Bohrpaste (Bestell-Nr. 1312 0005) Durchmesser der Bohrstufen mm: 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1314, 13140010, blank, FORMAT, HSS, Oberfläche, spiralgenutet, Stufenbohrer, Universal-Stufenbohrer |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 16,26* | € 22,55* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 17,49* | € 24,07* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 17,55* | € 24,11* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 17,50* | € 24,67* | | | | Lager 6C8MS | | | | | | Frei Haus | ab € 17,46* | € 29,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|