Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher Kraftform 6,0x1,2x100 mm Wera


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schraubendreher Kraftform 6,0x1,2x100 mm Wera
Schraubendreher Kraftform 6,0x1,2x100 mm Wera
Artikel-Nr.:
     6C8MS-208913
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     5008061001
EAN/GTIN:
     4013288108005
Suchbegriffe:
Schlitz-Schraubendreher
Schlitz-Schraubenzieher
Schlitzschraubendreher
Schlitzschraubenzieher
Schlitz-Schraubendreher mit runder Klinge, Wera

Ausführung: Aus hochlegiertem Sonderstahl mit runder Elektriker-Klinge. Zudem verfügen die Schraubendreher über eine Kopfprägung mit Abtriebssymbol und Größe.



Klinge mit Lasertip und microrauer Oberfläche. Dies reduziert die Anpresskraft und vermeidet das Herausrutschen aus dem Schraubenkopf. Mit 3-Komponenten-Kraftform-Plus-Griff, ergonomisch mit integrierten Weichzonen für besseren Grip und Sechskantabrollschutz.

Weitere Informationen:
Klingenbreite:
6 mm
Klingenstärke:
1,2 mm
Klingenlänge:
100 mm
Lasertip:
Ja
Griff:
Kraftform-Plus
Markenname:
Wera
Herstellername:
Wera Werkzeuge GmbH
Herstellerartikelnummer:
5008061001
Ursprungsland:
TschechischeRep
Weitere Suchbegriffe: schlitzschraubendreher wera, schlitz-schraubendreher, 62700066, Klinge, QR4027910, runder, Schraubendreher, Schraubenzieher, Wera
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
57
20
Frei Haus
ab € 4,95*
€ 6,02*
1 Tag
57
1
€ 6,90*
ab € 4,56*
€ 6,22*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 5,09*
€ 6,91*
1 Tag
60
1
€ 7,90*
ab € 5,11*
€ 6,98*
3 Tage
57
1
€ 4,30*
ab € 5,24*
€ 7,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 40 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 60 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 80 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 120,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05008006001
ab € 1,73*
Ähnlich
Wera
05008007001
ab € 2,02*
Ähnlich
Wera
05008008001
ab € 2,86*
Ähnlich
Wera
05008009001
ab € 3,39*
Ähnlich
Wera
05008015001
ab € 2,35*
Ähnlich
Wera
05008027001
ab € 5,46*
Ähnlich
Wera
05008055001
ab € 4,59*
Ähnlich
Wera
05008060001
ab € 6,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.