Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher Kraftform PZ 3x150 mm SK Wera


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schraubendreher Kraftform PZ 3x150 mm SK Wera
Schraubendreher Kraftform PZ 3x150 mm SK Wera
Artikel-Nr.:
     6C8MS-208947
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     5009343001
EAN/GTIN:
     4013288108210
Suchbegriffe:
PH Schraubendreher
PH Schraubenzieher
Phillips-Schraubendreher
Phillips-Schraubenzieher
Kreuzschlitz-Schraubendreher Pozidriv mit Sechskant-Klinge, WERA

Ausführung: Aus hochlegiertem Sonderstahl. Mit Sechskant-Klinge, ab Größe PZ 1 zusätzlich mit Sechskant-Schlüsselhilfe zur Kraftverstärkung mit Maul- oder Ringschlüsseln. Zudem verfügen die Schraubendreher über eine Kopfprägung mit Abtriebssymbol und Größe.



Mit Lasertip und microrauer Oberfläche. Dies reduziert die Anpresskraft und vermeidet das Herausrutschen aus dem Schraubenkopf. Mit Mehr-Komponenten Kraftform-Plus-Griff, ergonomisch, mit integrierten Weichzonen für besseren Grip, Hartzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeit und Sechskantabrollschutz.

Weitere Informationen:
Größe:
PZ 3
Klingenlänge:
150 mm
6-kant-Klinge:
8 mm
6-kant-Schlüsselhilfe:
13 mm
Lasertip:
ja
Markenname:
Wera
Herstellername:
Wera Werkzeuge GmbH
Herstellerartikelnummer:
5009343001
Ursprungsland:
TschechischeRep
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
12
1
€ 6,90*
ab € 9,85*
€ 13,02*
Lager 6C8MS
12
10
Frei Haus
ab € 10,74*
€ 13,11*
4 Tage
10
1
€ 4,79*
ab € 11,05*
€ 14,48*
1 Tag
12
1
€ 7,90*
ab € 11,22*
€ 14,64*
1
€ 5,90*
ab € 10,65*
€ 14,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
ab 30 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
ab 40 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 131,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05009340001
ab € 4,23*
Ähnlich
Wera
05009341001
ab € 4,71*
Ähnlich
Wera
05009342001
ab € 6,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.