Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennscheibenhalter BO 6 / 6 0-4 Pferd


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Trennscheibenhalter BO 6 / 6 0-4 Pferd
Trennscheibenhalter BO 6 / 6 0-4 Pferd
Artikel-Nr.:
     6C8MS-209316
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     BO6/6 0-4
EAN/GTIN:
     4007220219119
Suchbegriffe:
Aufspannbolzen
Kleintrennscheiben Spanndorn
Spanndorn für Kleintrennscheiben
Trennscheibenhalter
Halter für Klein-Trennscheibe

Ausführung: Stabile Ausführung mit höchster Schaft-Bruchsicherheit.

Anwendung: Zum Spannen von kleinen Trennscheiben.

Hinweis: Die max. Drehzahl gemäß Beipackzettel dringend beachten.

Weitere Informationen:
für Bohrungs-Ø:
6 mm
Schaft-Ø:
6 mm
Spannbereich:
0–4 mm
Markenname:
PFERD
Herstellername:
August Rüggeberg GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
BO6/6 0-4
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: aufspannbolzen pferd, aufspannbolzen, 81090606, für, Halter, Klein-Trennscheibe, Pferd, QR4026621, Schleifmittel, Trennscheibe
Angebote (39)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
114
10
Frei Haus
ab € 7,22*
€ 8,80*
2 Tage
500
1
€ 5,00*
ab € 7,09*
€ 9,43*
3 Tage
114
1
€ 6,90*
ab € 7,06*
€ 9,43*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 7,12*
€ 9,52*
4 Tage
2
1
€ 4,79*
ab € 7,25*
€ 9,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 30 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 40 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 88,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.