Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeughalter BO 6 Schaft-Ø 6mm Spannbereich 0-4mm bei Bohrung 6mm PFERD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Werkzeughalter BO 6 Schaft-Ø 6mm Spannbereich 0-4mm bei Bohrung 6mm PFERD
Werkzeughalter BO 6 Schaft-Ø 6mm Spannbereich 0-4mm bei Bohrung 6mm PFERD
Werkzeughalter BO 6 Schaft-Ø 6mm Spannbereich 0-4mm bei Bohrung 6mm PFERD
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4007220219119
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3081090606
EAN/GTIN:
     4007220219119
Suchbegriffe:
Aufspannbolzen
Kleintrennscheiben Spanndorn
Spanndorn für Kleintrennscheiben
Trennscheibenhalter
Halter für Klein-Trennscheibe Ausführung: Stabile Ausführung mit höchster Schaft-Bruchsicherheit. Anwendung: Zum Spannen von kleinen Trennscheiben. Hinweis: Maximale Drehzahl von Trennscheibe und Werkzeughalter beachten: Ø 30 mm = 31800 min-1 Ø 40 mm = 23900 min-1 Ø 50 mm = 19100 min-1 Ø 65 mm = 14700 min-1 Ø 70 mm = 13600 min-1 Ø 76 mm = 12500 min-1
Weitere Informationen:
Spannbereich:
0–4 mm
Schaft-Ø:
6 mm
Werkzeugbohrungs-Ø:
6 mm
Sperrcode:
0
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3081090606
Weitere Suchbegriffe: aufspannbolzen pferd, aufspannbolzen, Trennscheibe, Schleifmittel, Pferd, Halter, QR4026621, Klein-Trennscheibe, für, Halter für Klein-Trennscheiben, 3081090606, 81090606
Angebote (39)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
114
10
Frei Haus
ab € 7,22*
€ 8,80*
2 Tage
500
1
€ 5,00*
ab € 7,09*
€ 9,43*
3 Tage
114
1
€ 6,90*
ab € 7,06*
€ 9,43*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 7,12*
€ 9,52*
Lager 7
2
1
€ 4,79*
ab € 7,25*
€ 9,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.