Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klettschleifpapier PS22K 70x125 mm K180 Klingspor


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Klettschleifpapier PS22K 70x125 mm K180 Klingspor
Klettschleifpapier PS22K 70x125 mm K180 Klingspor
Artikel-Nr.:
     6C8MS-209354
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     129802
EAN/GTIN:
     4014855061990
Suchbegriffe:
Haftmarker
Haftstreifen
Signalstreifen
Holz-Schleifstreifen
Schleifpapier, kletthaftend

PS 22 K
Ausführung: Kunstharzgebundene Korundstreuung (A) auf Papier (250 g/m²), gleichmäßig und halb offen. Mit sehr guter Kornhaftung, langer Standzeit, niedrigem Anpressdruck und sehr guter Anpassungsfähigkeit. Bogengröße 70 x 125 mm.

Anwendung: Universalprodukt für die Hand- oder Maschinenbearbeitung von Holz und Metall, besonders für harzreiche Hölzer.

Weitere Informationen:
Körnung:
180
Länge:
125 mm
Breite:
70 mm
Markenname:
KLINGSPOR
Herstellername:
Klingspor Schleifsysteme
Herstellerartikelnummer:
129802
Ursprungsland:
Ukraine
Weitere Suchbegriffe: Holz-Schwingschleifblatt, Kunststoff-Schleifstreifen, Kunststoff-Schwingschleifblatt, Lack-Schleifstreifen, Lack-Schwingschleifblatt, Metall-Schleifstreifen, Metall-Schwingschleifblatt, Schleifstreifen, Schwingschleifblatt, haftmarker, 81330180, FK_PREMIUM_Werkzeuge_2013/14_DE, kletthaftend, Klettschleifpapier, Klingspor, QR4026886, Schleifmittel, Schleifpapier,
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,1118*
€ 0,1488*
5 Tage
85
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,1224*
€ 0,17*
6 Tage
57
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,1263*
€ 0,1723*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,1272*
€ 0,1848*
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,1446*
€ 0,1916*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1848*
€ 0,21991
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,18*
€ 0,2142
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,1753*
€ 0,20861
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1707*
€ 0,20313
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1542*
€ 0,1835
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,1272*
€ 0,15137
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 18,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.