Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifscheibe -Abri.Rondor 300 mm Größe 1 Müller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schleifscheibe -Abri.Rondor 300 mm Größe 1 Müller
Schleifscheibe -Abri.Rondor 300 mm Größe 1 Müller
Artikel-Nr.:
     6C8MS-211021
Hersteller:
     Friedrich Müller
Herst.-Nr.:
     ABRRONDOR300GR1
EAN/GTIN:
     4037073000978
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Diamant-Einzelabrichter
Rondor-Schleifscheiben-Abrichter inkl. Kreisel

Ausführung: Stabiler Stahlhandgriff mit kugelgelagertem Abrichtkreisel aus Silicium-Carbid.

Anwendung: Zum genauen Runddrehen, Profilieren und Schärfen von Werkzeugschleifscheiben.
Weitere Informationen:
Größe:
1
für Schleifscheiben-Ø:
300 mm
Außen-Ø:
55 mm
Aufnahme:
Kegel mit Schraube
Markenname:
Müller
Herstellername:
Friedrich Müller GmbH
Herstellerartikelnummer:
ABRRONDOR300GR1
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
€ 5,90*
ab € 82,06*
€ 99,99*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 81,71*
€ 100,00*
2 Tage
3
€ 4,95*
ab € 83,39*
€ 101,57*
5 Tage
7
€ 4,30*
ab € 82,16*
€ 102,42*
Lager 6C8MS
3
Frei Haus
ab € 79,80*
€ 102,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,94*
€ 122,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,40*
€ 119,48
pro Stück
ab 4 Stück
€ 99,40*
€ 118,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,13*
€ 109,63
pro Stück
ab 6 Stück
€ 91,21*
€ 108,54
pro Stück
ab 8 Stück
€ 90,30*
€ 107,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,80*
€ 104,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,80*
€ 94,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.