Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzkreisel Rondor 35 mm Größe 00 Müller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ersatzkreisel Rondor 35 mm Größe 00 Müller
Ersatzkreisel Rondor 35 mm Größe 00 Müller
Artikel-Nr.:
     6C8MS-211022
Hersteller:
     Friedrich Müller
Herst.-Nr.:
     ERSKRRONDOR35GR00
EAN/GTIN:
     4037073000985
Suchbegriffe:
Ersatz-Abdrehtopf
Ersatzkreisel
Diamant-Einzelabrichter
Diamant-Mehrsteinabrichter
Ersatzkreisel für Rondor-Schleifscheiben-Abrichter
Weitere Informationen:
Größe:
0
für Schleifscheiben-Ø:
200 mm
Rollen-Ø:
35 mm
Aufnahme:
M6
Markenname:
Müller
Herstellername:
Friedrich Müller GmbH
Herstellerartikelnummer:
ERSKRRONDOR35GR00
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
28
10
Frei Haus
ab € 9,80*
€ 12,88*
1 Tag
28
1
€ 6,90*
ab € 9,98*
€ 14,09*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 10,05*
€ 14,10*
2 Tage
28
1
€ 7,90*
ab € 10,09*
€ 14,24*
4 Tage
28
1
€ 4,30*
ab € 10,35*
€ 14,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
ab 30 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
ab 40 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 128,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.