Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzkreisel Rondor 45 mm Größe 0 Müller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ersatzkreisel Rondor 45 mm Größe 0 Müller
Ersatzkreisel Rondor 45 mm Größe 0 Müller
Artikel-Nr.:
     6C8MS-211023
Hersteller:
     Friedrich Müller
Herst.-Nr.:
     ERSKRRONDOR45GR0
EAN/GTIN:
     4037073000992
Suchbegriffe:
Ersatz-Abdrehtopf
Ersatzkreisel
Diamant-Einzelabrichter
Diamant-Mehrsteinabrichter
Ersatzkreisel für Rondor-Schleifscheiben-Abrichter
Weitere Informationen:
Größe:
0
für Schleifscheiben-Ø:
250 mm
Rollen-Ø:
45 mm
Aufnahme:
M10 links
Markenname:
Müller
Herstellername:
Friedrich Müller GmbH
Herstellerartikelnummer:
ERSKRRONDOR45GR0
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
26
€ 6,90*
ab € 16,11*
€ 21,69*
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 16,09*
€ 21,70*
2 Tage
26
€ 7,90*
ab € 16,21*
€ 21,80*
4 Tage
35
€ 4,30*
ab € 16,73*
€ 22,95*
Lager 6C8MS
26
Frei Haus
ab € 16,38*
€ 27,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,64*
€ 32,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,35*
€ 28,98
pro Stück
ab 4 Stück
€ 22,88*
€ 27,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,64*
€ 25,75
pro Stück
ab 8 Stück
€ 20,77*
€ 24,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,87*
€ 23,65
pro Stück
ab 12 Stück
€ 19,47*
€ 23,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,11*
€ 22,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,38*
€ 19,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.