Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzkreisel Rondor 55 mm Größe 1 Müller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ersatzkreisel Rondor 55 mm Größe 1 Müller
Ersatzkreisel Rondor 55 mm Größe 1 Müller
Artikel-Nr.:
     6C8MS-211024
Hersteller:
     Friedrich Müller
Herst.-Nr.:
     ERSKRRONDOR55GR1
EAN/GTIN:
     4037073001005
Suchbegriffe:
Ersatz-Abdrehtopf
Ersatzkreisel
Diamant-Einzelabrichter
Diamant-Mehrsteinabrichter
Ersatzkreisel für Rondor-Schleifscheiben-Abrichter
Weitere Informationen:
Größe:
1
für Schleifscheiben-Ø:
300 mm
Rollen-Ø:
55 mm
Aufnahme:
Kegel mit Schraube
Markenname:
Müller
Herstellername:
Friedrich Müller GmbH
Herstellerartikelnummer:
ERSKRRONDOR55GR1
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
30
€ 6,90*
ab € 19,21*
€ 25,77*
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 19,12*
€ 25,78*
2 Tage
30
€ 7,90*
ab € 19,23*
€ 25,88*
4 Tage
35
€ 4,30*
ab € 19,83*
€ 27,24*
Lager 6C8MS
30
Frei Haus
ab € 19,36*
€ 31,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,39*
€ 37,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,24*
€ 33,61
pro Stück
ab 4 Stück
€ 26,54*
€ 31,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,25*
€ 30,05
pro Stück
ab 8 Stück
€ 24,24*
€ 28,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,16*
€ 27,56
pro Stück
ab 12 Stück
€ 22,93*
€ 27,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,07*
€ 26,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,36*
€ 23,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.