Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammerkeil SFIX Größe 00 13 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hammerkeil SFIX Größe 00 13 mm
Hammerkeil SFIX Größe 00 13 mm
Artikel-Nr.:
     6C8MS-225049
Hersteller:
     Georg Steinmetz
Herst.-Nr.:
     100-00
EAN/GTIN:
     4016273000117
Suchbegriffe:
Hammerkeil
Hammerstielkeil
Vorschlaghammer-Keil
Vorschlaghammerkeil
Stielkeil SFIX

Ausführung: Aus Temperguss. Die geschliffenen Zähne spreizen sich beim Einschlagen in den Stiel und halten den SFIX-Keil unverrückbar fest.

Anwendung: Zum sicheren Befestigen von Holzstielen am Hammerkopf.

Weitere Informationen:
Größe:
0
Keilbreite:
13 mm
für Kopfgewicht:
100–200 g
Markenname:
neutrale Produktlinie
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: hammerkeil, 68000005, Hämmer, Handwerkzeuge, QR4028818, SFIX, Stielkeil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,21*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 40 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 80 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.