Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammerkeil SFIX Größe 5 32 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hammerkeil SFIX Größe 5 32 mm
Hammerkeil SFIX Größe 5 32 mm
Artikel-Nr.:
     6C8MS-225055
Hersteller:
     Georg Steinmetz
Herst.-Nr.:
     100-5
EAN/GTIN:
     4016273000179
Suchbegriffe:
Hammerkeil
Hammerstielkeil
Vorschlaghammer-Keil
Vorschlaghammerkeil
Stielkeil SFIX

Ausführung: Aus Temperguss. Die geschliffenen Zähne spreizen sich beim Einschlagen in den Stiel und halten den SFIX-Keil unverrückbar fest.

Anwendung: Zum sicheren Befestigen von Holzstielen am Hammerkopf.

Weitere Informationen:
Größe:
5
Keilbreite:
32 mm
für Kopfgewicht:
1750–2000 g
Markenname:
neutrale Produktlinie
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: hammerkeil, 68000035, Hämmer, Handwerkzeuge, Hannerkeil, QR4028818, SFIX, Stielkeil
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
627
10
€ 6,90*
ab € 0,44*
€ 0,69*
6 Tage
537
1
€ 4,79*
ab € 0,45*
€ 0,70*
2 Tage
639
1
€ 7,90*
ab € 0,45*
€ 0,70*
5 Tage
674
1
€ 4,30*
ab € 0,46*
€ 0,73*
Lager 6C8MS
627
20
Frei Haus
ab € 0,50*
€ 1,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 80 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 21,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.