Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammerkeil SFIX Größe 5,5 40 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hammerkeil SFIX Größe 5,5 40 mm
Hammerkeil SFIX Größe 5,5 40 mm
Artikel-Nr.:
     6C8MS-225057
Hersteller:
     Georg Steinmetz
Herst.-Nr.:
     38497
EAN/GTIN:
     4016273000285
Suchbegriffe:
Hammerkeil
Hammerstielkeil
Vorschlaghammer-Keil
Vorschlaghammerkeil
Stielkeil SFIX

Ausführung: Aus Temperguss. Die geschliffenen Zähne spreizen sich beim Einschlagen in den Stiel und halten den SFIX-Keil unverrückbar fest.

Anwendung: Zum sicheren Befestigen von Holzstielen am Hammerkopf.

Weitere Informationen:
Größe:
5,5
Keilbreite:
40 mm
für Kopfgewicht:
3000–4000 g
Markenname:
neutrale Produktlinie
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: hammerkeil, 68000040, Hämmer, Handwerkzeuge, QR4028818, SFIX, Stielkeil
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
399
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,68*
€ 0,96*
6 Tage
343
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,68*
€ 1,01*
2 Tage
407
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,69*
€ 1,03*
5 Tage
415
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,70*
€ 1,07*
Lager 6C8MS
399
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,73*
€ 1,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 80 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 25,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.