Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maulschlüssel mit Ringratsche 18 mm umschaltbar Gedore


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Maulschlüssel mit Ringratsche 18 mm umschaltbar Gedore
Maulschlüssel mit Ringratsche 18 mm umschaltbar Gedore
Artikel-Nr.:
     6C8MS-254003
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2297353
EAN/GTIN:
     4010886889435
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche
Maulschlüssel mit Ringratsche, umschaltbar, Gedore

Ausführung: Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3. Matt verchromt, mit handlichem und starkem Hohlschaft. Sperreinsatz und Sperrklinke manganphosphatiert. Die geringe Zähnezahl macht die Ratsche äußerst robust, während die besondere Sperrklinken-Geometrie einen sehr kleinen Rückstellwinkel gewährleistet. Rückstellwinkel 7° bis Schlüsselweite 15 mm, 6° bis Schlüsselweite 27 mm und 5° bis Schlüsselweite 36 mm. Der Ratschenkopf ist um 13° abgewinkelt. Maulstellung 15°, exakt auf Schlüsselweite geschliffen. Die Drehmomente übertreffen die Vorgaben nach DIN 3113.
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
18 mm
Maulstärke:
6,1 mm
Ringstärke:
11 mm
Rückschwenkwinkel:
6 °
Gesamtlänge:
237 mm
Markenname:
GEDORE
Herstellername:
GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
2297353
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
27
1
€ 6,90*
ab € 19,73*
€ 24,00*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 20,09*
€ 24,50*
3 Tage
4
1
€ 5,99*
ab € 19,96*
€ 24,51*
1 Tag
47
1
€ 7,90*
ab € 20,62*
€ 25,12*
Lager 6C8MS
27
1
Frei Haus
ab € 20,67*
€ 29,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,96*
€ 35,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,23*
€ 32,40
pro Stück
ab 4 Stück
€ 25,87*
€ 30,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,30*
€ 30,11
pro Stück
ab 8 Stück
€ 24,29*
€ 28,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,89*
€ 28,43
pro Stück
ab 12 Stück
€ 23,66*
€ 28,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,90*
€ 27,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,67*
€ 24,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
2297361
ab € 19,72*
Ähnlich
Gedore
2244500
ab € 26,91*
Ähnlich
Gedore
2297388
ab € 29,96*
Ähnlich
Gedore
2297396
ab € 33,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.