Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Schraubwerkzeug
>
Schraubenschlüssel
>
Maulschlüssel
>
Ratschenringmaulschlüssel
>
Artikel
Maulschlüssel mit Ringratsche 24 mm umschaltbar Gedore
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Gedore
icecat
Lager 6C8MS
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6C8MS-254007
Hersteller:
Gedore
Herst.-Nr.:
2297396
EAN/GTIN:
4010886889473
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche
Maulschlüssel mit Ringratsche, umschaltbar, Gedore
Ausführung:
Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3. Matt verchromt, mit handlichem und starkem Hohlschaft. Sperreinsatz und Sperrklinke manganphosphatiert.
Die geringe Zähnezahl macht die Ratsche äußerst robust, während
die besondere Sperrklinken-Geometrie einen sehr kleinen Rückstellwinkel gewährleistet.
Rückstellwinkel 7° bis Schlüsselweite 15 mm, 6° bis Schlüsselweite 27 mm und 5° bis Schlüsselweite 36 mm.
Der Ratschenkopf ist um 13° abgewinkelt.
Maulstellung 15°, exakt auf Schlüsselweite geschliffen. Die Drehmomente übertreffen die Vorgaben nach
DIN 3113.
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
24 mm
Maulstärke:
7,9 mm
Ringstärke:
14,8 mm
Rückschwenkwinkel:
6 °
Gesamtlänge:
325 mm
Markenname:
GEDORE
Herstellername:
GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
2297396
Ursprungsland:
Deutschland
... >
Handwerkzeuge
>
Schlüssel
>
Ringmaulschlüssel
Weitere Suchbegriffe:
Ringratschen-Maulschlüssel
,
Knarren-Ringschlüssel
,
Knarrenringschlüssel
,
Knarrenschlüssel
,
Ratschenringschlüssel
,
Ratschenschlüssel
,
Gabelringschlüssel
,
Maulringschlüssel
,
Ring-Maulschlüssel
,
Ringgabelschlüssel
,
Ringmaulschlüssel
,
knarrenringmaulschlüssel sw 24 gedore
,
knarrenringmaulschlüssel gedore
,
knarrenringmaulschlüssel 24mm
,
57220070
,
einzeln,
,
GEDORE
,
Maulschlüssel
,
QR4027060
,
Ringratsche,
,
umschaltbar
Angebote
(33)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4012
1 Tag
61
1
€ 6,90*
ab € 33,92*
€ 40,64*
Lager 1690
3 Tage
70
1
€ 5,99*
ab € 34,72*
€ 41,60*
Lager 4682
2 Tage
61
1
€ 7,90*
ab € 34,93*
€ 41,62*
Lager 1498
1 Tag
96
1
€ 5,45*
ab € 34,87*
€ 41,72*
Lager 6C8MS
1 Tag
61
1
Frei Haus
ab € 34,81*
€ 45,76*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,76*
€ 54,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,97*
€ 51,13
pro Stück
ab 4 Stück
€ 41,68*
€ 49,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,80*
€ 48,55
pro Stück
ab 6 Stück
€ 40,19*
€ 47,83
pro Stück
ab 8 Stück
€ 39,99*
€ 47,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,90*
€ 46,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,06*
€ 44,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,81*
€ 41,42
pro Stück
Lagerstand:
Lager 6C8MS
Versand:
Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 6C8MS
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GEDORE 7 UR 18 Maulschlüssel mit Ringratsche, umschaltbar, UD 18 mm
Gedore
7 UR 18
ab € 19,66*
Ähnlich
GEDORE 7 UR 19 Maulschlüssel mit Ringratsche, umschaltbar, UD 19 mm
Gedore
7 UR 19
ab € 19,86*
Ähnlich
GEDORE 7 UR 21 Maulschlüssel mit Ringratsche, umschaltbar, UD 21 mm
Gedore
7 UR 21
ab € 26,71*
Ähnlich
GEDORE 7 UR 22 Maulschlüssel mit Ringratsche, umschaltbar, UD 22 mm
Gedore
7 UR 22
ab € 30,57*
Ähnlich
Maulringratschenschlüssel SW 24mm L.325mm umschaltbar,Rings.15Grad PROMAT
PROMAT
4000821439
ab € 17,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen