Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindebohrer-Satz M3-M20 Völkel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindebohrer-Satz M3-M20 Völkel
Gewindebohrer-Satz M3-M20 Völkel
Artikel-Nr.:
     6C8MS-254013
Hersteller:
     Völkel
Herst.-Nr.:
     48601
EAN/GTIN:
     4022835486015
Suchbegriffe:
G-Gewindebohrer
Rohr-Gewindebohrer
Rohrgewindebohrer
Gewindebohrer ISO 228
Gewindebohrer-Satz HexTap

Ausführung: Lieferung im Holzkasten.

Anwendung: Für allgemeinen Einsatz in gut zerspanbaren Werkstoffen bis 900 N/mm². Für unlegierte und niedriglegierte Stähle, Durchgangs- und Sacklöcher. Der Gewindebohrer ist für den Handeinsatz ausgelegt.

Weitere Informationen:
Inhalt:
M3; 4; 5; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20
Stahl <850 N:
empfohlen
Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
bedingt geeignet
Markenname:
VÖLKEL
Herstellername:
Völkel GmbH
Herstellerartikelnummer:
48601
Ursprungsland:
Land unbekannt
Weitere Suchbegriffe: Gewindebohrer Satz, Gewindebohrer-Sortiment, Gewindebohrersortiment, Gewindeschneidzeug-Satz, Regel-Gewindebohrer, Regelgewindebohrer, völkel gewindebohrer satz, gewindebohrer satz, regel-gewindebohrer m3, 16490201, Bohrersatz, Gewindebohrer, Gewindebohrersatz, Gewindebohrer-Satz, Gewindeschneidwerkzeuge, Gewindeschneidwerkzeug-Sortiment, HexTap, HexTap-Satz, Satz, Völkel
Angebote (30)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
€ 5,90*
ab € 88,89*
€ 105,04*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 89,35*
€ 105,05*
1 Tag
3
€ 4,95*
ab € 89,94*
€ 106,19*
Lager 6C8MS
3
Frei Haus
ab € 86,99*
€ 106,30*
4 Tage
3
€ 4,30*
ab € 93,14*
€ 111,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,30*
€ 126,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,97*
€ 122,53
pro Stück
ab 4 Stück
€ 101,42*
€ 120,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,68*
€ 115,05
pro Stück
ab 6 Stück
€ 96,19*
€ 114,47
pro Stück
ab 8 Stück
€ 96,09*
€ 114,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,55*
€ 110,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,99*
€ 103,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000867059
ab € 4,00*
Ähnlich
PROMAT
4000867061
ab € 5,28*
Ähnlich
PROMAT
4000867060
ab € 5,30*
Ähnlich
PROMAT
4000867062
ab € 8,38*
Ähnlich
PROMAT
4000867063
ab € 10,15*
Ähnlich
PROMAT
4000867056
ab € 2,52*
Ähnlich
PROMAT
4000867057
ab € 3,45*
Ähnlich
PROMAT
4000867058
ab € 3,48*
Ähnlich
Völkel
48608
ab € 102,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.