| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-256322 Herst.-Nr.: 201031 EAN/GTIN: 4260214932542 |
| |
|
| | |
| Universalbox 2010 Wetterbeständiges Universal-Depot Ideal geeignet zur sicheren Lagerung verschiedender Güter (Ausführung nach TRG 280). Wände mit Sichtschutz Dach und Sichtschutzelemente mit ALU-Profilblech verblendet. Die Rückwand gibt es in der Ausführung Draht/Blech. Drahtmaschenweite 200/40 mm. Stabile Konstruktion für den Außeneinsatz Alle Stahlteile sind feuerverzinkt, sichtbare Rahmen sind zusätzlich RAL 5002 pulverbeschichtet. (Auf Wunsch auch in anderen Farben lieferbar.) Universalbox mit Drahtrückwand, feuerverzinkt RAL 5002 Ultramarinblau Weitere Informationen: | | LxTxH: | 3500x2300x2300 mm | Made in Germany: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gasflaschen-Gittercontainer, Gasflaschen-Lager, Gasflaschen-Lagerbox, Gasflaschen-Magazin, Gasflaschencontainer, Gasflaschendepot, Gasflaschenlager, Gasflaschenlagerbox, Gasflaschenmagazin, Gasflaschenständer, allzweckbox, 30131032, Gasflaschen-Boxen, Lagerboxen, Mülltonnen-Lagerboxen, Universalboxen |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 3.165,59* | € 3.439,71* | | | | Lager 6C8MS | | | | | | Frei Haus | ab € 3.171,31* | € 3.439,71* | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 3.282,50* | € 3.563,12* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 3.272,19* | € 3.566,44* | | | | | 35 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 3.296,89* | € 3.581,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|